Eaton Bussmann シリーズ耐サージ型( ) HBC セラミックボディ、 x 20 mm. Eaton Bussmann 耐サージセラミックカートリッジヒューズは、電気機器の損傷を防止するように設計されています。これらのヒューズでは、電流がヒューズの定格に達するまで電流を流し、ヒューズが飛んで電気の流れを止めます。このシリーズのセラミックカートリッジヒューズは、 x 20 mm 、定格速度 です。 なぜセラミックカートリッジヒューズを選択するのですか セラミックとガラスカートリッジのヒューズの特性は同等です。セラミックカートリッジのヒューズの容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用できます。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。基板及びパネル保護で広く使用されており、対応する x 20 mm ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「T」です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。この製品は、瞬間的に高電流を流す必要のある用途に適しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 0.5 12 で、システム定格電圧が 250 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。