パネル取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 250V ac

パネル取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 250V ac - EATON(イートン)

Eaton Bussmann 30 A パネル取り付けヒューズホルダ、 RoHS 準拠 - HKP-R 定格電流: 30 A 定格電圧 250 V マニュアルキャップ はんだ端子 6.3 x 32 mm ヒューズに適しています

仕様
防振 = あり
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
極数 = 1P
インジケータ付 = なし
ケース材質 = 熱硬化性樹脂
キャップスタイル = マニュアルmm
定格電圧(V)AC250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84004560HKP-R
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする