パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 20A ATO, 32V dc

パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 20A ATO, 32V dc - LITTELFUSE

Littelfuse 155 シリーズインラインヒューズホルダ - ATO. Littelfuse のパネル取り付け用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。155 シリーズのヒューズホルダは汎用性があり、単独 / 内部ロックで複数の取り付け方法に使用できます。目的の切抜きを作成すると、取り付けは簡単です。ヒューズホルダは開口部に押し込むだけで、 TOP スプリング式タブとボトムスプリング式タブでしっかりと保持されます。 高品質の熱可塑樹脂製で、 155 シリーズのパネル取り付けヒューズホルダは、堅牢で信頼性が高い製品です。シンプルな設計で、取り付けに特殊工具は必要ありません。ヒューズ本体にスナップロックするスズめっき黄銅端子が付属していません。155 シリーズのヒューズホルダは、メンテナンス、修理、新しい設計に適しています。
丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 黒色熱可塑性ボディ UL94 V2 簡単なパネルへのスナップマウント 複数の取り付けに対応するヒューズホルダのインターロック 14 AWG より線ケーブルまたはワイヤ用に設計された端子 最大 20 アンペア 最大 32 ボルト 広い周囲温度範囲: 40 ° C → +85 ° C ATO 方式の車載用ヒューズに適しています. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷又は電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATO ブレードヒューズホルダは、さまざまな車載電気用途で使用されます。主な用途:. 車両のワイヤリングルーム 車載回路 オートバイ 農業機械

仕様
ヒューズホルダタイプ = パネル取り付け
ヒューズサイズ = ATO
シリーズ = ATO
定格電圧(V)DC32定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8400330901550320ZXU
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする