曜日別特売

Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813SRC-J4

Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813SRC-J4 - KINGBRIGHT

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種カラーとレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°

仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 10 mm
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.1 V
光度 = 8 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 15°
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 640 nm
寸法 = 10 x 13.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84004350L-813SRC-J4
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする