曜日別特売

Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606EC

Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606EC - KINGBRIGHT

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能

仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 1605 (0602)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.5 V
光度 = 15 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 110 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 617 nm
寸法 = 1.6 x 0.6 x 1.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84003065KPA-1606EC
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする