Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3015 (1206), KPL-3015SURCK

Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3015 (1206), KPL-3015SURCK - KINGBRIGHT

Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3 x 1.5 mm 低消費電力

仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 3015 (1206)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.5 V
光度 = 600 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 70 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 630 nm
寸法 = 3 x 1.5 x 1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84004614KPL-3015SURCK
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする