ぺバラブ化学防護手袋 レギュラー

ぺバラブ化学防護手袋 レギュラー - あしかメディ工業

化学物質の透過防止に適合した 5 層構造の特殊フィルムを使用。厚みは、インナー手袋としての用途に適した50 μmを選定しています。手袋シール部分(接合部)の液体透過に対するリスクを考慮したダブルシールを採用しています。

用途化学物質の経皮曝露防止材質5層ラミネート構造フィルム(表面素材PET)サイズレギュラー入数(枚)50長さ(cm)39厚さ(μm)50手の平幅(cm)10.3内容量1箱(50枚)
注意
※必ずインナー手袋としてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84005330A100043950
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【JIS T 8116適合】ペバラブ化学防護手袋【サンプルのご依頼は概要欄のリンクから】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする