INAX(LIXIL)
吐水口部
タイプ
整流
寸法A(mm)
16
表面処理
パイプ部:メッキ(Ni-Cr)
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
82.5
ねじ径D
W26山20
内容量
1個
関連資料:
(1.38MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84005820
A-10331-30
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください