TOTO製取付脚用変換アダプター

TOTO製取付脚用変換アダプター - INAX(LIXIL)

他社サーモスタット付水栓から交換時に、取付脚を残したままLIXIL製のサーモスタット式水栓に交換が可能になるアダプターです。

内容量1個
関連資料:(1.11MB)
注意
※取付ピッチ90mm・ねじW28山18→取付ピッチ100mm・ねじG3/4変換用のアダプターです。
※旧TOTO製GGシリーズ TMGG40型等の取付脚を残したままLIXIL製のサーモスタット付バス水栓を取り付ける為のアダプターです。
※当アダプターを使用することにより、水栓は約30mm前出しとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84006215BF-PT002
6,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする