曜日別特売

レール取り付けヒューズホルダ Eaton 100A Bussmann, 690V ac

レール取り付けヒューズホルダ Eaton 100A Bussmann, 690V ac - EATON(イートン)
仕様
ヒューズホルダタイプ = レール取り付け
ヒューズサイズ = A3
極数 = 1P
インジケータ付 = あり
レールタイプ = DIN 35 mm
シリーズ = Bussmann
定格電圧(V)AC690定格電流(A)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84006730CM100F
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする