伊藤忠リーテイルリンク
インサートカップ
色
ホワイト
容量(mL)
220
高さ(mm)
77
口径(Φmm)
80
耐熱温度(℃)
70
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84011465
IBI-001
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください