基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 15A, 32V dc

基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 15A, 32V dc - LITTELFUSE

ATOとミニヒューズホルダ. Littelfuse の MINI ヒューズホルダには、車載ヒューズ保護用の基板実装オプションがあります。切れたヒューズを簡単に交換でき、最大 15 A のヒューズを収容することができます。. スタッキング ATO ブレードヒューズホルダ 基板実装 ブレードヒューズの定格電流:最大 15 A 定格電圧: 32 V

定格電圧(V)DC32仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8400774601530008Z15
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする