エスケイジャパン
ガラスポットスチーム加湿器
スチーム式ならではの清潔性(水を煮沸消毒して放出するため雑菌などを放出する心配がありません)
3色ムードランプ機能※切タイマー(1~7H)
お手入れ専用「清掃モード機能」
用途
冬場の乾燥対策、ウィルス対策、加湿に
質量(kg)
3.1
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
3
コード長さ(m)
1.5
定格消費電力(W)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×265×312
安全装置
サーモスタット、空焚き防止機能、水位センサー
連続使用時間(時間)
強:約4、中:約5、弱:約12
適合床面積
(目安)強運転時【木造】約11畳【鉄筋】約18畳
最大加湿量(mL/h)
640
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84012068
SKJ-RY30SKG(WH)
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった