エスケイジャパン
暖炉型ヒーター
※リアルな炎のゆらめきで見た目にも暖かい、レトロでアンティークな温風ヒーター※擬似炎のみ動作可能
用途
※電気ストーブ。寒さが気になるオフィス、ご家庭用に。
質量(kg)
5.4
色
ブラック
コード長さ(m)
1.7
定格消費電力(W)
弱500/強1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×210×425
安全装置
温度ヒューズ、サーモスタット
電源(AC100V)
50/60Hz
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84012086
SKJ-RK100DH
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった