曜日別特売

A.T.FIELD RAIN JACKET

A.T.FIELD RAIN JACKET - A.T.FIELDA.T.FIELD RAIN JACKET - A.T.FIELDA.T.FIELD RAIN JACKET - A.T.FIELDA.T.FIELD RAIN JACKET - A.T.FIELDA.T.FIELD RAIN JACKET - A.T.FIELDA.T.FIELD RAIN JACKET - A.T.FIELDA.T.FIELD RAIN JACKET - A.T.FIELDA.T.FIELD RAIN JACKET - A.T.FIELD

工具やワークウェアに求められる「タフ・機能性・実用性」といった要素を伴いつつ、エヴァンゲリオンの世界観を取り入れたファッショナブルなワークブランドです。
第二弾は新世紀エヴァンゲリオン作中の組織をイメージしてデザインされたレインジャケットです。
タウンユースで活躍するカジュアルなテイストを纏った一着となっております。

材質表地:ポリエステル100%タフタ(TPUラミネート)、裏地:ポリエステル100%メッシュ機能防水加工、撥水加工、透湿素材、伸縮素材、収納袋付、止水ファスナー、衿内収納フード(調節付き)、裏地メッシュ、袖口調節(マジックテープ)、裾調節(ゴム紐)、反射機能耐水圧(mm)10000(初期値)透湿度(g/m2)8000/24h(初期値)内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84011736ATF-02レッドS78~86155~165
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
84011745ATF-02レッドM84~92160~170
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
84011770ATF-02レッドLL96~104170~180
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
84011788ATF-02レッド4L108~116175~185
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
84011797ATF-02パープルS78~86155~165
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
84011806ATF-02パープルM84~92160~170
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
84011815ATF-02パープルL90~98165~175
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
84011840ATF-02パープル3L102~110175~185
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
84011754ATF-02レッドL90~98165~175
8,000
取扱い終了
84011779ATF-02レッド3L102~110175~185
8,000
取扱い終了
84011824ATF-02パープルLL96~104170~180
8,000
取扱い終了
84011849ATF-02パープル4L108~116175~185
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする