曜日別特売

H801Plus DS2 防じんマスク

H801Plus DS2 防じんマスク - ハネウェルH801Plus DS2 防じんマスク - ハネウェルH801Plus DS2 防じんマスク - ハネウェルH801Plus DS2 防じんマスク - ハネウェル

建設、溶接(オイルミストを含まない)、研磨、解体、農業、清掃、軽作業など粒子状物質からの保護に幅広くご使用いただけます。
国家検定区分2合格品(JIS 8151:2018 DS2クラス合格品)
国家検定番号:第TM807号
●3層構造の超極細繊維で、効率の良い粉塵捕集と呼吸のしやすい快適さを実現
●ノーズワイヤには耐久性あるアルミニウムを使用し、簡単に調節が可能
●鼻パッドに使用されているスポンジが鼻への圧迫感を軽減し優れたフィット感、柔らかさ、快適性を実現
●鼻と口周りに広い空間を確保し、快適に呼吸が可能
●アーチ型の補強により、潰れや変形を防ぎ、着用時の安定性を向上
●伸縮性に優れたラテックスフリーヘッドバンドは、摩耗に強く頭部への締め付けを軽減し長時間の着用でも快適

用途建設・溶接(オイルミストを含まない)・研磨・解体・農業・清掃・軽作業・農薬散布材質【外層】フィルター【内層】ポリプロピレン【ヘッドバンド】ポリエステル(エマルジョン不使用)【鼻パッド】ポリエステル【ノーズワイヤ】アルミニウムホワイトサイズフリー区分DS2粒子捕集効率(%)95以上入数20使用時間(時間)最大9内容量1箱(20枚)
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84009390DC100H801DS2
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする