ハネウェル
ハイパロングローブボックス手袋
平手(左右兼用)
材質
ハイパロン(CSM)
厚さ(mm)
0.4
全長(mm)
800
色
白
入数(双)
1
サイズ(mm)
【ハンド】247
内容量
1双
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84009320
8Y1532A/9Q
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください