曜日別特売

SVP400 1035641

SVP400 1035641 - ハネウェル

太いテンプルが人目を惹く、二色のテンプルティップを提供し、防曇・防傷ハードコーティングがすべての使用者の安全を守ります。
ファッショナブルでありながら快適なフィット感を実現するスポーツテンプルを備えた、経済的かつスタイリッシュな保護メガネです。
主な特長
•ノンスリップテンプルティップによる快適性の向上
•クッションノーズブリッジ

サイズフリーレンズ色クリア適合規格EN166フレーム色クリア×レッド機能防曇/防傷/UVカット材質(レンズ)ポリカーボネイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840092251035641
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする