ハネウェル
FPH_27871フォールアレスタータイプユニバーサルⅡ-EN
セルフロック式 ANSI 認定カラビナ
材質
ステンレススチール
寸法(mm)
71×132×110
質量(kg)
1.46
規格
EN 353-1:2014
破断強度(kN)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84009250
FPH_27871
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください