リグドッグ ウォータープルーフ

リグドッグ ウォータープルーフ - ハネウェルリグドッグ ウォータープルーフ - ハネウェルリグドッグ ウォータープルーフ - ハネウェルリグドッグ ウォータープルーフ - ハネウェルリグドッグ ウォータープルーフ - ハネウェルリグドッグ ウォータープルーフ - ハネウェル
材質【背面】ポリエステル、スパンデックス(発泡材内蔵)【TPR】熱可塑性ゴム 【手のひら(内層)】ポリエステル【手のひら(中層)】アラミド、ポリエステル、ガラス繊維、鋼繊維【手のひら(外層)】ポリエステル、PU【指マチ(指側面)】ポリエステル、ポリウレタン【親指付け根】ポリエステル、ポリウレタン【袖口】ブラックネオプレン、ナイロン【袖口(結合部)】ナイロン、スパンデックス【防水フィルム】TPU規格EN 388:4X33FP、ANSI/ISEA 105:A6、ANSI/ISEA 105:4、ANSI/ISEA 138:2、EN 420、CE入数(双)1保護等級EN 388 4X33FP、EN 420機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐衝撃、防水、耐久性材質(すべり止め)PUコーティング手のひらコート材質(繊維部)【背面】ポリエステル、スパンデックス(発泡材内蔵)【TPR】熱可塑性ゴム 【手のひら(内層)】ポリエステル【手のひら(中層)】アラミド、ポリエステル、ガラス繊維、鋼繊維【手のひら(外層)】ポリエステル、PU【指マチ(指側面)】ポリエステル、ポリウレタン【親指付け根】ポリエステル、ポリウレタン【袖口】ブラックネオプレン、ナイロン【袖口(結合部)】ナイロン、スパンデックス【防水フィルム】TPU耐切創性X/F内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840092862332905-08M
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
840092952332905-09L
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
840093042332905-10XL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする