ハネウェル
ミューテックス E オーバーブーツ
材質
ポリプロピレン(SMS)
色
ホワイト
サイズ
フリー
製品質量(g)
31/ペア
特性
静電気防止
内容量
1袋(50足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84009408
HCL108
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください