曜日別特売

業務用コーヒーマシン KW-17

業務用コーヒーマシン   KW-17 - カリタ
付属品プラスチックファンネル#151.8Lデカンタ・102Dセット2000mL計量カップ適合立ロシ27cm・102ロシ型式KW-17質量(kg)15タイプ1~15カップ用電源100V/1420W(50/60Hz)能力100杯/h本体寸法(mm)360×380×470定格電流(A)14.2標準使用水量(L)15カップ1.8L・4カップ0.56L満水時質量(kg)15.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84019366KW17
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする