曜日別特売

電動コールドブリューボトル 充電式 Toffy K-CM11-PA [ミルなし]

電動コールドブリューボトル 充電式 Toffy  K-CM11-PA [ミルなし] - ラドンナ
付属品専用キャップ、専用USBケーブル、ユーザーズガイド(保証書含む)材質ポリプロピレン、AS樹脂、ガラス容量(mL)【調理容量】最大400【満水容量】1050質量(g)560(付属品含まず)電源5V1.0A(USB充電式)寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×310(付属品含まず)電源コード(m)0.9バッテリーリチウムイオン蓄電池3.7V900mAh(保護回路付)充電時間3時間運転モード15分または25分使用可能回数【満充電後】約15回(15分運転)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84020520KCM11
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする