インラインヒューズホルダ Littelfuse 60A

インラインヒューズホルダ Littelfuse 60A - LITTELFUSE

Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - MAXI. Littelfuse の 152 シリーズの Durable インラインパネル取り付けヒューズホルダは、 MAXI ブレードスタイルヒューズで使用できます。60 A ヒューズホルダは、堅牢で信頼性が高く、シンプルな構造で簡単に取り付けることができます。152 シリーズのパネルヒューズホルダは、個別に使用することも、スナップ式でペアにすることもできます。このシリーズのヒューズホルダは、 MAXI ヒューズ用途向けの効率的でシンプルな取り付け方法を提供します。 高品質の熱可塑樹脂製ボディと銅合金製端子から製造されたこのヒューズホルダには、 2.5 ~ 6 mm 2 と 5 ~ 10 mm 2 の 2 種類のサイズのケーブルを取り付けることができます。このため、自動車、船舶、レジャー用途での大電流回路の保護に最適です。
丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 頑丈な黒色熱可塑性ボディは UL94HB に達している 銅合金端子 周囲温度範囲: -10 ~ +80 ° C 最大 60 アンペア 最大 32 ボルト MAXI ATC および MAXI ATO スタイルのヒューズに対応可能. 用途. ブレードヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな産業用途や電気用途で使用されています。主な用途:. スタータリレー イグニションリレー 海洋機器 スイッチおよびリレー キャンプとキャラバニング. 製品の内容は何ですか. 152 ヒューズホルダは、個別に、又は固定具付きのキットとして提供されます 部品番号 ; 250-6285 250-6285 ヒューズホルダのみ 部品番号 ; 787-4375 787-4375 ヒューズホルダ、 2.5 ~ 6 mm 2 および 5 ~ 10 mm 2 および M5 x 8 mm ネジ用端子。 品番 ; 894-9587 894-9587 保護機能を強化するクリアなプラスチック製ヒューズカバー(別売り)

仕様
ヒューズホルダタイプ = インライン
ヒューズサイズ = Maxi
対応ヒューズサイズ = Maxi
定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8401555001520001TXN94060
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする