インラインヒューズホルダ Littelfuse 60A, 32V dc

インラインヒューズホルダ Littelfuse 60A, 32V dc - LITTELFUSE

Littelfuse インラインヒューズホルダ MAXI. Littelfuse MAXI 車載ブレードタイプヒューズ用に設計された各種インラインヒューズホルダです。Littelfuse MAH1 シリーズのインラインヒューズホルダは、高品質素材で製造されており、堅牢で信頼性が高い製品です。シンプルな設計で、特別な工具を必要とせずに終端処理が簡単になります。メンテナンス、修理、新規設計に適しています。 MAXI の配線済みヒューズホルダには、 インチ( 127 mm 6 AWG 黒色ワイヤが付属しています。これにより、既存の電気回路又はまったく新しい設計を終端できます。ホルダのベースにある取り付け穴により、バルクヘッドやシャーシの取り付け用に代替取り付けオプションを利用できます。テザー付きプラスチックキャップを使用すると、ヒューズを使用して、ほこりや湿気の侵入を防止できます。フード下や過酷な環境に最適. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 高品質素材製 スズめっき銅合金端子 すばやく簡単に接続できます 単極ヒューズホルダ MAXI 20 アンペアから 60 アンペアまでのヒューズに適しています 内蔵保護キャップ. 用途. マキシヒューズとホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路配線を保護するために使用されます。マキシブレードヒューズホルダは、さまざまな車載電気用途で使用されています。主な用途:. 車両のワイヤリングルーム 車載回路 オートバイ 農業機械

仕様
ヒューズホルダタイプ = インライン
ヒューズサイズ = Maxi
対応ヒューズサイズ = Maxiインチ
定格電圧(V)DC32定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84015954MAHC0001ZXJ
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする