曜日別特売

ベース取り付けヒューズホルダ Bulgin 13A, 250V ac

ベース取り付けヒューズホルダ Bulgin 13A, 250V ac - BULGIN

BULGIN'オープン型、標準. オープン型ヒューズホルダ 1穴ねじ固定 回転防止ペグ

仕様
ヒューズホルダタイプ = ベース取り付け
ヒューズサイズ = 6.3 x 25mm
インジケータ付 = なし
保護カテゴリ = PC1
定格電圧(V)AC250定格電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84017038FX033113
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする