熱伝導シート Bergquist 厚さ0.02インチ, 4 x 4インチ

熱伝導シート Bergquist 厚さ0.02インチ, 4 x 4インチ - BERGQUIST

ギャップパッド R 5000S35. 電気絶縁体と熱伝導体 電気絶縁及び高さが異なる部品のアセンブリの熱ジョイントに適合します 材質には優れた弾力性があります 使用可能な厚さは、表面のテクスチャが異なる場合に GAP パッドを使用できることを意味します Ultra Soft シリーズは、同じ特性を備えていますが、より柔らかく、圧延可能な特性を備えています

仕様
寸法 = 4 x 4インチ
厚さ = 0.02インチ
長さ = 4インチ
幅 = 4インチ
熱伝導率 = 5W/m・K
材料 = Gap Pad 5000S35
自己接着 = あり
動作温度 Min = -60℃
動作温度 Max = +200℃
硬さ = Shore OO 35
材料商標名 = Gap Pad 5000S35
動作温度範囲 = -60 → +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84018544GP5000S35-0.020-02-0404
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする