アーネスト
焼きいもを極めた専用ロースター yakiimo baker UMAIIMO(ウマイーモ)
付属品
本体・取扱説明書
材質
ABS樹脂・PP耐熱強化ナイロン・スチール
質量(kg)
【バスケット】0.5
容量(L)
【バスケット】1.3(目皿を入れた状態)
電源
AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)
2.5
電源コード(m)
1.5
寸法(cm)
31.5×20.5×27
温度ヒューズ
157℃
電流ヒューズ
2A/250V
タイマー
【S/M/L】30分/40分/50分(10分単位で追加過熱できます)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84020215
A77463
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください