曜日別特売

Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F505-I/SL

Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F505-I/SL - MICROCHIP

PIC16F505 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 33の命令 2レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: MHz又は8 MHz I/Oピン 12 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) デバイスリセットタイマ(DRT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 1個の8ビットタイマ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 14
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 72 B
USBチャンネル = 0
SPIチャンネル数 = 0
UARTチャンネル数 = 0
イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(57個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84015805PIC16F505-I/SL
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする