Microchip マイコン AT90, 64-Pin TQFP AT90CAN32-16AU

Microchip マイコン AT90, 64-Pin TQFP AT90CAN32-16AU - MICROCHIP

8ビットmegaAVRマイクロコントローラ(CANコントローラ付き). これらのmegaAVRRマイクロコントローラは、CAN (コントローラエリアネットワーク) 2.0A/Bコントローラを搭載しており、ISO16845認定を取得しています。大量のプログラム / データメモリと最高20 MIPSも備えています。 すべてのmegaAVRには、自己プログラム機能が用意されており、高速かつ確実に、コスト効率よく回路をアップグレードすることができます。

仕様
ファミリー名 = AT90
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 2 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 8 bit
SPIチャンネル数 = 1
標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V
高さ = 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84013854AT90CAN32-16AU
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする