PIC16F527 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 36個の命令 4レベルハードウェアスタック 8 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 4 MHz又は8 MHz I/Oピン x 18 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) デバイスリセットタイマ(DRT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 8ビットA/Dコンバータ(ADC) 8チャンネル 2個のコンパレータ 2個のオペアンプ 1個の8ビットタイマ