PIC32MX320 340 360 420 440 460 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX320 340 360 420 440 460ファミリのマイクロコントローラは、強力なMIPS M4Kコアをベースにした高性能な32ビットデバイスです。 充実したオンボードペリフェラルとその他の機能セットを搭載したこれらのMCU汎用デバイスは、USB通信を必要とする用途など、多様な用途に適しています。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア、5段パイプライン 80 MHzの最大周波数 1.56 DMIPS MHz (Dhrystone 2.1)性能、待機せずにフラッシュアクセス 単一サイクルの乗算ユニット及び高性能の除算ユニット コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 2セットの32コアレジスタファイル(32ビット)で、割り込みの待ち時間を低減 プリフェッチキャッシュモジュールでフラッシュからの実行速度を促進 動作温度範囲: -40 +105 ほとんどのPIC24/dsPICR DSCデバイスとピン互換あり 複数の電源管理モード 優先度を個別にプログラム可能な複数の割り込みベクトル フェールセーフクロックモニタモード オンチップの低電力RC発振器で構成可能なウォッチドックタイマによる信頼性の高い動作 内部8 MHz及び32 kHzの発振器 → 25 MHz水晶発振器. 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 選択されたペリフェラルレジスタでAtomic SET、CLEAR、INVERT動作 最高4チャンネルのハードウェアDMA、自動データサイズ検出機能付き USB 2.0準拠のフルスピードデバイス及びOn-The-Go (OTG)コントローラは、専用のDMAチャンネルを搭載 CPU及びUSBクロック用の個別のPLL 2個のI2Cモジュール 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール パラレルマスタ及びスレーブポート(PMP/PSP)、8ビットと16ビットのデータ及び最高16のアドレス行 ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) 5つの16ビットタイマ カウンタ ペアを形成して2つの32ビットタイマを作成するオプションあり 5つのキャプチャ入力 5つの比較 PWM出力 5つの外部割り込みピン 最高80 MHzで切り替え可能な高速I/Oピン すべてのI/Oピン上で高電流シンク ソース(18 mA 18 mA) デジタルI/Oピン上で構成可能なオープンドレイン出力