Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY85-20SU

Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY85-20SU - MICROCHIP

ATtiny85 8ビットtinyAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。Atmel tinyAVRデバイスであるATtiny85は、性能と電力効率を小型パッケージに収め、スペースが限られている用途に最適です。単一のクロックサイクルで強力な命令を実行することで、ATtiny85は、消費電力と速度のバランスをとることで、MHzあたり1 MIPS近くのスループループを実現します。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 8 KBフラッシュ 512バイトEEPROM 0.5 KB SRAM 120個の命令 - ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32個の汎用レジスタ 6 GPIO debugWIREオンチップデバッグシステム SPIポート経由でシステム内でプログラム可能 外部と内部割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ低減、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 プログラマブルブラウンアウト検出回路 内部較正された発振器. 周辺機能. プリスケーラと2つのPWMチャンネル付き8ビットタイマ/カウンタ 別売りプリスケーラ付き8ビット高速タイマ/カウンタ スタートコンディション検出機能付きユニバーサルシリアルインターフェース(USI) 10ビットアナログ-デジタルコンバータ - 4チャネル プログラム可能なウォッチドッグタイマ、別途オンチップ発振器付き オンチップアナログコンパレータ

仕様
ファミリー名 = ATtiny85
パッケージタイプ = SOIJ
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V
ADCユニット数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84014764ATTINY85-20SU
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする