曜日別特売

Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC18F14K22-I/P

Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC18F14K22-I/P - MICROCHIP

PIC18F1xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. PIC18F2x1x / 4x1xファミリのマイクロコントローラは、31レベルのハードウェアスタックと75の命令を備えたPIC18アーキテクチャをベースにしています。 eXtreme Low Power技術を採用しており、低消費電力が重視される用途に最適です。. マイクロコントローラの機能. CPU処理能力: 16 MIPS (最大) 75の命令 83の拡張命令セットを有効化 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 - 選択可能な周波数範囲: 16 MHz → 31 kHz I/Oピン x 18 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). eXtreme Low-Power (XLP)機能. スリープモード: 34 nA ウォッチドグタイマ: 460 nA タイマ1発振器: 650 nA @ 32 kHz. 周辺機器. 10ビットA / Dコンバータ(ADC) - 12チャンネル コンパレータモジュール 電圧リファレンスモジュール 16ビットタイマ x 3 1個の8ビットタイマ 強化されたキャプチャ / コンペア / PWMモジュール SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型アドレス指定可能ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART) SRラッチモジュール

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 20
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 16 kB、256 B
最大周波数 = 64MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 1
ADCユニット数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84016444PIC18F14K22-I/P
オープン
909
1,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする