低消費電力の高性能8 / 16ビットAVRマイクロコントローラです。128 kBセルフプログラミングフラッシュプログラムメモリ、4 kBブートコードセクション、8 kB SRAM、2048バイトEEPROM、外部バスインターフェイス、4チャンネルDMAコントローラ、8チャンネルイベントシステムを搭載しており、32 MHzで最大32 MIPSのスループットを発揮します。ATxmega A4Uシリーズは、44ピンパッケージを特長としています。このデバイスは、ビルディング、工業、モータ、制御盤、温度調節、携帯型電池、ファクトリオートメーション、電動工具、HVAC、ネットワーキング、計量、大型家電製品、光学機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。高性能、低電力のAtmelR AVRR XMEGAR 8 / 16ビットマイクロコントローラ 不揮発性プログラムとデータメモリ 16 K - 128 KBのインシステムセルフプログラマブルフラッシュ