Microchip マイコン ATtiny, 20-Pin SOIC ATTINY861A-SUR
この高性能のMicrochip picoPower 8ビットAVR RISCベースのマイクロコントローラには、8 KBフラッシュメモリ、512バイトEEPROM、512バイトSRAM、汎用I/Oライン x 16、汎用作業レジスタ x 32、比較モードを備えた8ビットタイマ / カウンター、8ビット高速タイマ / カウンター、ユニバーサルシリアルインターフェース(USI)、内部 / 外部割り込み、11チャンネル10ビットA/Dコンバータ、発振器内蔵のプログラマブルウォッチドッグタイマ、ソフトウェアで選択可能な4種類の省電力モードが組み込まれています。このデバイスは、1.8~5.5 Vで動作します。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。
- 仕様
- ファミリー名 = ATtiny861A
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 20
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
ADCユニット数 = 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























