曜日別特売
ATTINY861A-SUR Microchip マイコン ATtiny, 20-Pin SOIC ATTINY861A-SUR MICROCHIP 84017519

Microchip マイコン ATtiny, 20-Pin SOIC ATTINY861A-SURATTINY861A-SUR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
84017519
品番
ATTINY861A-SUR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

この高性能のMicrochip picoPower 8ビットAVR RISCベースのマイクロコントローラには、8 KBフラッシュメモリ、512バイトEEPROM、512バイトSRAM、汎用I/Oライン x 16、汎用作業レジスタ x 32、比較モードを備えた8ビットタイマ / カウンター、8ビット高速タイマ / カウンター、ユニバーサルシリアルインターフェース(USI)、内部 / 外部割り込み、11チャンネル10ビットA/Dコンバータ、発振器内蔵のプログラマブルウォッチドッグタイマ、ソフトウェアで選択可能な4種類の省電力モードが組み込まれています。このデバイスは、1.8~5.5 Vで動作します。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。

仕様
ファミリー名 = ATtiny861A
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 20
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
ADCユニット数 = 1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする