仕様ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 64 kB
最大周波数 = 64MHz
RAMサイズ = 3.936 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 0
プログラムメモリタイプ = フラッシュmm
PIC18F2xK20 / 4xK20 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)