曜日別特売

Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328-AU

Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328-AU - MICROCHIP

ATmega328 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328マイクロコントローラは、AVR高度RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega328はシングルクロックサイクルで強力な命令を実行し、MHz当たり1 MIPS、電力消費の均衡化を実現します。. マイクロコントローラの機能. 20 MHz最大動作周波数 最大20 MIPS @ 20 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2 KB SRAM 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 5つの省エネスリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10ビット15 ksps A/Dコンバータ(ADC) 8又は6チャンネル 静電容量型タッチセンス 16チャンネル 温度センサ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 出力比較モジュール 6チャンネル 6つのPWMチャンネル プログラム可能シリアルUSART マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト志向2ワイヤシリアルインターフェイス I2C互換 プログラム可能ウォッチドッグタイマ(独立した発振器付) アナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 2 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
UARTチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84015787ATMEGA328-AU
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする