曜日別特売

Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16F676-I/P

Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16F676-I/P - MICROCHIP

PIC16F630/676 8ビットフラッシュマイクロコントローラ。Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F630/676ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSで動作し、最高1.75 KBのプログラムメモリ、64バイトのRAM、128バイトのデータEEPROMを備えています。内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。マイクロコントローラの機能:CPU速度 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック 4 MHz内蔵発振器 I/Oピン x 12 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウト検出(BOD) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)周辺機器:8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F676のみ 1個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ

仕様
ファミリー名 PIC16F
パッケージタイプ PDIP
実装タイプ スルーホール
ピン数 14
デバイスコア PIC
データバス幅 8bit
プログラムメモリサイズ 1024×14ワード、128 B
最大周波数 20MHz
RAMサイズ 64
USBチャンネル 0
SPIチャンネル数 0
USARTチャネルの数 0
長さ 19.69mm
内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84017659PIC16F676-I/P
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする