仕様ファミリー名 = AT89C51
パッケージタイプ = PLCC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = 8ビットCPU
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 60MHz
RAMサイズ = 256 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 8 bit
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
インストラクションセットアーキテクチャ = 8051mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)