曜日別特売

Microchip マイコン AT89C51, 64-Pin VQFP AT89C5131A-RDTUM

Microchip マイコン AT89C51, 64-Pin VQFP AT89C5131A-RDTUM - MICROCHIP
仕様
ファミリー名 = AT89C51
パッケージタイプ = VQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = 80C5X2
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 1.024 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 8 bit
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 1
プログラムメモリタイプ = フラッシュmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84017004AT89C5131A-RDTUM
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする