曜日別特売

Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16C55A-04/SO

Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16C55A-04/SO - MICROCHIP

PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)

仕様
ファミリー名 = PIC16C
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード
最大周波数 = 4MHz
RAMサイズ = 24 B
USBチャンネル = 0
SPIチャンネル数 = 0
USARTチャネルの数 = 0
動作温度 Min = 0 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84017957PIC16C55A-04/SO
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする