PIC24HJxxxGPx06 x08 x10 16ビットマイクロコントローラ. PIC24HJxxxGPx06 x08 x10ファミリのマイクロコントローラは、多様な用途に適したオンボードペリフェラルを搭載した汎用デバイスです。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MIPS 71の命令 53 85 I/Oピン モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10/12ビットA/Dコンバータ(ADC) 1つ又は2つのモジュール、18又は32個のチャンネル付き(モデルによって異なる) 入力キャプチャ 8チャンネル 出力キャプチャ 8チャンネル ダイレクトメモリアクセス 8チャンネル 割り込みコントローラ 9個の16ビットタイマ 結合して32ビットタイマを形成するオプションあり 電圧リファレンスモジュール 2個の3線式SPIモジュール 2個のユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)モジュール


