Microchip マイコン AT90, 32-Pin QFN AT90PWM3B-16MU

Microchip マイコン AT90, 32-Pin QFN AT90PWM3B-16MU - MICROCHIP

ランプバラスト及びモータ制御の用途に特化して設計されたこの8ビットAVR RISCベースマイクロコントローラは、8 KバイトのISP read-while-writeフラッシュ、512バイトEEPROM、512バイトSRAM、10チャンネル高度PWM、11チャンネル8ビットADC、10ビットDAC、選択可能な4種類のソフトウェア節電モード、2又は3個の12ビット高速パワーステージコントローラ(4ビット分解能の拡張機能付き)、DALIプロトコルサポート機能を搭載しています。動作電圧: 2.7 5.5 Vまた、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、MHzあたり1 MIPSに近いスループットを達成しています。高性能、低電力のAtmel AVRR 8ビットマイクロコントローラ 先進のRISCアーキテクチャ 129の強力な命令セット 大半が1クロックサイクル実行 32 8汎用作業レジスタ 完全スタティック動作 最大1 MIPS MHzのスループット オンチップ2サイクルマルチプライヤ データ及び不揮発性プログラムメモリ インシステムプログラマブルの8 Kバイトフラッシュ

仕様
ファミリー名 = AT90
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 12 bit
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
ADC数 = 11 x 10ビットmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84016460AT90PWM3B-16MU
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする