曜日別特売

Microchip マイコン ATSAMD, 32-Pin QFN ATSAMD21E17A-MU

Microchip マイコン ATSAMD, 32-Pin QFN ATSAMD21E17A-MU - MICROCHIP
仕様
ファミリー名 = ATSAMD
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = ARM Cortex M0+
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 16 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 4
CANチャンネル数 = 0
自動車規格 = AEC-Q100mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84015559ATSAMD21E17A-MU
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする