Microchip マイコン SAMA5D3, 324-Pin LFBGA ATSAMA5D35A-CU
SMART SAMA5 ARMR Cortex-A5マイクロプロセッサ. ARMR CortexR-A5プロセッサをベースとするAtmelR SMART SAMA5シリーズマイクロプロセッサユニット(MPU)は、コスト重視の産業 / 消費者用途向けに、万能な高性能、低電力、そして高度なセキュリティを実現します。 SAMA5 MPUは、バランスのとれた豊富な周辺機器セットとユーザーインターフェイスをお届けします。
仕様
ファミリー名 = SAMA5D3
パッケージタイプ = LFBGA
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 324
デバイスコア = ARM Cortex A5
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 160 kB
最大周波数 = 536MHz
RAMサイズ = 128 kB
USBチャンネル = 3
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 6
CANチャンネル数 = 2
最大イーサネットチャンネル数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
パッケージタイプ = LFBGA
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 324
デバイスコア = ARM Cortex A5
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 160 kB
最大周波数 = 536MHz
RAMサイズ = 128 kB
USBチャンネル = 3
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 6
CANチャンネル数 = 2
最大イーサネットチャンネル数 = 1mm