ATmega328P ビット megaAVR picoPower マイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする ビット megaAVR デバイスです。超低電力消費と低電力スリープモードを実現する picoPower 技術を備え、バッテリ駆動用途に最適です。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 最大 20 MIPS 20 MHz 32 KB フラッシュ 1024 EEPROM SRAM 2 KB 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ 32 GPIO 23 パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出機能 内蔵の較正済み発振器 外部 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10 ビット 15 ksps A/D コンバータ( ADC - 8/6 チャンネル 静電容量型タッチセンス- 16 チャンネル 温度センサ ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 出力コンペアモジュール 6 チャンネル PWM チャンネル 6 プログラム可能なシリアルUSART マスタ スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 線シリアルインターフェース I2C 互換 プログラム可能な独立した発振器のウォッチドッグタイマ アナログコンパレータ ピン変更時の割り込みとウェイクアップ


