曜日別特売

Microchip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51RD2-SLSUM

Microchip マイコン AT89C51, 44-Pin PLCC AT89C51RD2-SLSUM - MICROCHIP

32KBフラッシュを備えた、高性能8ビットマイクロコントローラです。このデバイスには、80C52のあらゆる機能の他に、256バイト内部RAM、9ソース4レベル割り込みコントローラ、タイマー / カウンタ x 3が組み込まれています。また、プログラマブルカウンタアレイ、1024バイトXRAM、ハードウェアウォッチドッグタイマー、キーボードインタフェース、SPIインターフェース、マルチプロセッサ通信(EUART)を促進する汎用性の高いシリアルチャンネル、速度改善機構(X2モード)も組み込まれています。電源オン時や電源オフ時のフラッシュ / EEPROMの破損を防ぐために、外付けのブラウンアウト機能を実装することをお勧めします。

仕様
ファミリー名 = AT89C51
パッケージタイプ = PLCC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = 8ビットCPU
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 60MHz
RAMサイズ = 256 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 8 bit
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 1
高さ = 4.06mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84013800AT89C51RD2-SLSUM
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする