Microchip マイコン SAM3S, 48-Pin LQFP ATSAM3S1AB-AU
SMART SAM3S ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアをベースにした、AtmelR SMART SAM3Sフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、システム設計を簡素にする機能や、消費電力量を2.3 mW @ 1 MHz、1.45 mW/MHz @ 64 MHz動作、及びリアルタイムクロックを稼動するバックアップモードで1.6 μAに低減する機能を統合しています。 このシリーズもパラレルキャプチャモードや、QTouch静電容量タッチサポートを備えています。
- 仕様
- ファミリー名 = SAM3S
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 48
デバイスコア = ARM Cortex M3
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 64MHz
RAMサイズ = 16 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 1
動作温度 Max = +85 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























